Astro - Applique Boston 600 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1370013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856121988
Réf. Sonepar
00649612198
Réf. Fournisseur
1370013
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Applique Boston 600 Chrome poli référence 1370013 univers Salle de bain source incluse 18.5W LED driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini