Astro - Applique Cabaret 4 II Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1087009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856111033

Réf. Sonepar

00649611103

Réf. Fournisseur

1087009

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Applique Cabaret 4 II Chrome poli référence 1087009 univers Salle de bain source non-incluse 4 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Interprétation contemporaine du miroir hollywoodien classique, cette applique est dotée d'un corps filiforme en chrome poli et de 4 globes en verre soufflé pour un éclairage vif et uniforme.Destinée aux salles d'eau ou dressings, elle peut être positionnée horizontalement comme verticalement autour d'un miroir. Elle est fournie non commutée pour fonctionner sans souci avec les systèmes d'éclairages intégrés.