Astro - Applique Cabaret 4 II Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1087007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 550 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856111019

Réf. Sonepar

00649611101

Réf. Fournisseur

1087007

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

550 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

hauteur/profondeur:

90 mm

Applique Cabaret 4 II Noir mat référence 1087007 univers Salle de bain source non-incluse 4 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Interprétation contemporaine du miroir hollywoodien classique, cette applique est dotée d'un corps filiforme en acier noir mat et de 4 globes en verre soufflé pour un éclairage vif et uniforme. Destinée aux salles d'eau ou dressings, elle peut être positionnée horizontalement comme verticalement autour d'un miroir. Elle est fournie non commutée pour fonctionner sans souci avec les systèmes d'éclairages intégrés.