Astro - Applique Cabin Wall Frosted Laiton antique univers Extérieur IP44 - 1368008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856078503
Réf. Sonepar
00649607850
Réf. Fournisseur
1368008
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
Applique Cabin Wall Frosted Laiton antique référence 1368008 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Un clin d’œil au design industriel, Cabin présente un applique murale / plafonnier contemporain épuré. Au design simple et intemporel, la collection Cabin est un choix judicieux pour éclairer les espaces extérieurs. Avec une version de verre givrée, la collection offre pour un éclairage plus doux.
Les Atouts de l'article:
Un clin d’œil au design industriel, Cabin présente un applique murale / plafonnier contemporain épuré. Au design simple et intemporel, la collection Cabin est un choix judicieux pour éclairer les espaces extérieurs. Avec une version de verre givrée, la collection offre pour un éclairage plus doux.
NoticePDF