Astro - Applique Cabin Wall Laiton antique univers Extérieur IP44 - 1368003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856075595

Réf. Sonepar

00649607559

Réf. Fournisseur

1368003

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

Applique Cabin Wall Laiton antique référence 1368003 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Un clin d’œil au design industriel, Cabin présente un applique murale / plafonnier contemporain épuré. Au design simple et intemporel, la collection Cabin est un choix judicieux pour éclairer les espaces extérieurs. Avec une version de verre givrée, la collection offre pour un éclairage plus doux.