Astro - Applique Calvi Wall 305 Noir texturé univers Extérieur IP23 - 1306011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856083125

Réf. Sonepar

00649306011

Réf. Fournisseur

1306011

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Applique Calvi Wall 305 Noir texturé référence 1306011 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP23 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).