Astro - Applique Carlton Wall Plug-In Porcelaine univers Intérieur IP20 - 1467007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - porcelaine

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117561

Réf. Sonepar

00649000091

Réf. Fournisseur

1467007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

porcelaine

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Applique Carlton Wall Plug-In Porcelaine référence 1467007 univers Intérieur source non-incluse 1 x G9 5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et son élégant abat-jour en porcelaine, Carlton est l'applique idéale pour ajouter un éclairage ciblé ou une lumière douce et chaleureuse à un chevet, un bureau ou un espace de travail. La conception pratique à brancher permet une installation rapide et facile, sans l'intervention d'un électricien. Carlton est également dotée d'une tête de lampe réglable, qui vous permet d'orienter le flux lumineux en fonction de vos besoins.