Astro - Applique Carlton Wall Porcelaine univers Intérieur IP20 - 1467004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - G9
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - porcelaine
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856117530
Réf. Sonepar
00649000090
Réf. Fournisseur
1467004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
G9
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
porcelaine
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré et son élégant abat-jour en porcelaine, Carlton est l'applique murale idéale pour ajouter un éclairage ciblé ou une lueur douce et chaleureuse à tout espace de travail ou de chevet. Carlton est dotée d'une tête de lampe réglable, qui vous permet d'orienter précisément le flux lumineux en fonction de vos besoins.










