Astro - Applique Carmel Grande Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1405003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856085693
Réf. Sonepar
00649608569
Réf. Fournisseur
1405003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
Applique Carmel Grande Nickel mat référence 1405003 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression
NoticePDF