Astro - Applique Chios 80 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1310002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 93 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856071269
Réf. Sonepar
00649607126
Réf. Fournisseur
1310002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
93 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
largeur:
68 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).