Astro - Applique Conic Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1451002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - G9
montage mural - Oui
adapté à un montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856112900
Réf. Sonepar
00649611290
Réf. Fournisseur
1451002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G9
montage mural:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
hauteur/profondeur:
230 mm
diamètre externe:
208 mm
Les Atouts de l'article:
Sa base en métal nette, moulée sous pression, et son abat-jour conique en verre soufflé confèrent à cette applique murale pour salle d'eau, profilée et aux lignes géométriques, un charme atemporel. Le design du modèle Conic véhicule un sens apaisant de symétrie tout en offrant un éclairage d’ambiance. Sa pureté de forme est pensée pour être utilisée en duo, de chaque côté d’un miroir de salle d’eau.