Astro - Applique Cyl 260 Verre blanc univers Intérieur IP20 - 1186002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856008845
Réf. Sonepar
00649600884
Réf. Fournisseur
1186002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
chrome
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
260 mm
longueur:
170 mm