Astro - Applique Dartmouth Twin GU10 Noir texturé univers Extérieur IP54 - 1372014

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856085419

Réf. Sonepar

00649372014

Réf. Fournisseur

1372014

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

102 mm

longueur:

165 mm

Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

Applique Dartmouth Twin GU10 Noir texturé référence 1372014 univers Extérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP54 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).