Astro - Applique de tableau Goya 460 LED Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1115008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - chrome
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856008746
Réf. Sonepar
00649600874
Réf. Fournisseur
1115008
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique de tableau Goya 460 LED Chrome poli référence 1115008 univers Intérieur source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif