Astro - Applique de tableau Goya 460 LED Laiton antique brossé univers Intérieur IP20 - 1115012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - laiton
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856079388
Réf. Sonepar
00649607938
Réf. Fournisseur
1115012
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
laiton
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Panneau LED:
Non
Applique de tableau Goya 460 LED Laiton antique brossé référence 1115012 univers Intérieur source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif