Astro - Applique de tableau Mondrian 400 LED Noir mat univers Intérieur IP20 - 1374041

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856123968

Réf. Sonepar

00649000050

Réf. Fournisseur

1374041

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique de tableau Mondrian 400 LED Noir mat référence 1374041 univers Intérieur source incluse 7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et linéaire, Mondrian est le choix parfait de luminaire sur cadre pour mettre en valeur votre œuvre d'art préférée. La lampe LED intégrée offre un indice de rendu des couleurs (IRC) très élevé pour garantir que votre œuvre d'art est affichée dans sa véritable couleur.