fin de vie

Astro - Applique de tableau Mondrian 600 Frame Mounted LED Nickel mat Intérieur IP20 - 1374033

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118506

Réf. Sonepar

00649611850

Réf. Fournisseur

1374033

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique de tableau Mondrian 600 Frame Mounted LED Nickel mat référence 1374033 univers Intérieur source incluse 8.0W LED Strip dimmable driver requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : En cours de suppression