Astro - Applique de tableau Mondrian 600 LED Bronze univers Intérieur IP20 - 1374038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Non
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856121827
Réf. Sonepar
00649612182
Réf. Fournisseur
1374038
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
couleur du boîtier/corps:
bronze
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100