fin de vie

Astro - Applique de tableau Renoir 350 Bronze univers Intérieur IP20 - 1371010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856085761

Réf. Sonepar

00649608576

Réf. Fournisseur

1371010

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

bronze

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique de tableau Renoir 350 Bronze référence 1371010 univers Intérieur source incluse 3.8W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Supprimé et remplacé par 1371025