Astro - Applique Dio Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1305006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - chrome
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856085716
Réf. Sonepar
00649608571
Réf. Fournisseur
1305006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique Dio Chrome poli référence 1305006 univers Salle de bain source incluse 6.4W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif