Astro - Applique Dunbar 100 LED Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1384003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856079456
Réf. Sonepar
00649007945
Réf. Fournisseur
1384003
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP65
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Inspiré de lignes fluides, le Dunbar d’Astro combine une structure courbe douce avec le bord linéaire net de son flux lumineux, où des LED profondément encastrées fournissent un éclairage puissant mais sans éblouissement.