Astro - Applique Dunbar 120 LED Béton mat univers Coastal IP65 - 1384019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 60 lm
puissance du système - 3.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856081862
Réf. Sonepar
00649384019
Réf. Fournisseur
1384019
Réf. Commerciale
Astro
flux lumineux utile:
60 lm
puissance du système:
3.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
120 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
mat
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
94 mm
hauteur/profondeur:
109 mm
Les Atouts de l'article:
Célébrant le caractère et le charme de l’esthétique des matières premières, la nouvelle collection Concrete d’Astro présente l’éclairage sous une forme architecturale. Chaque produit est coulé individuellement en renforçant le béton brut avec des additifs imperméabilisants, produisant un produit robuste et authentique avec des imperfections naturelles résultant en chaque produit ayant sa propre finition unique.