Astro - Applique Dunbar 160 LED Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1384004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079463

Réf. Sonepar

00649007946

Réf. Fournisseur

1384004

Réf. Commerciale

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Panneau LED:

Non

Applique Dunbar 160 LED Noir texturé référence 1384004 univers Extérieur source incluse 5.8W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspiré de lignes fluides, le Dunbar d’Astro combine une structure courbe douce avec le bord linéaire net de son flux lumineux, où des LED profondément encastrées fournissent un éclairage puissant mais sans éblouissement.