Astro - Applique Dunbar 255 LED Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1384005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079920

Réf. Sonepar

00649384005

Réf. Fournisseur

1384005

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP65

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Panneau LED:

Non

Applique Dunbar 255 LED Noir texturé référence 1384005 univers Extérieur source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspiré de lignes fluides, le Dunbar d’Astro combine une structure courbe douce avec le bord linéaire net de son flux lumineux, où des LED profondément encastrées fournissent un éclairage puissant mais sans éblouissement.