Astro - Applique Eclipse Round 300 LED Béton mat univers Coastal IP44 - 1333011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 597 lm

  • puissance du système - 12.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856083323

Réf. Sonepar

00649333011

Réf. Fournisseur

1333011

Réf. Commerciale

Astro

flux lumineux utile:

597 lm

puissance du système:

12.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

mat

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

40 mm

diamètre externe:

300 mm

Applique Eclipse Round 300 LED Béton mat référence 1333011 univers Coastal source incluse 12.6W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Diffusant une lueur douce, l'applique Eclipse se fond dans son environnement. Cette lampe en plâtre apporte une atmosphère élégante à n’importe quel intérieur.