Astro - Applique Edge 560 LED 3000K Dimmable Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1352001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856073850
Réf. Sonepar
00649607385
Réf. Fournisseur
1352001
Marque
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
560 mm
longueur:
206 mm
Les Atouts de l'article:
Alliant design contemporain révolutionnaire, technologies de matériaux avancées et des dernières LED de moyenne puissance, Astro crée Edge - une forme sculpturale saisissante avec un halo de lumière. Des lignes épurées et contemporaines caractérisent un design imposant dans son effet mais désarmant dans sa simplicité. Conçu pour imprégner la lumière dans l’obscurité grâce à l’interaction subtile de la luminosité et de l’ombre, Edge améliorera et encouragera les systèmes d’éclairage pour les intérieurs domestiques ou contractuels. Le bord est formé de couches d’acrylique découpées au laser, avec une finition gravée sur les bords à travers laquelle la lumière du corps du produit diffuse. Entrelacées entre les panneaux acryliques, des couches de métal peint en blanc renforcent l’effet d’éclat.






