Astro - Applique Edge 560D LED 2700K Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1352006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 396 lm
puissance du système - 12.8 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856078053
Réf. Sonepar
00649607805
Réf. Fournisseur
1352006
Marque
Astro
flux lumineux utile:
396 lm
puissance du système:
12.8 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
206 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
longueur:
560 mm
Les Atouts de l'article:
Alliant design contemporain révolutionnaire, technologies de matériaux avancées et des dernières LED de moyenne puissance, Astro crée Edge - une forme sculpturale saisissante avec un halo de lumière. Des lignes épurées et contemporaines caractérisent un design imposant dans son effet mais désarmant dans sa simplicité. Conçu pour imprégner la lumière dans l’obscurité grâce à l’interaction subtile de la luminosité et de l’ombre, Edge améliorera et encouragera les systèmes d’éclairage pour les intérieurs domestiques ou contractuels. Le bord est formé de couches d’acrylique découpées au laser, avec une finition gravée sur les bords à travers laquelle la lumière du corps du produit diffuse. Entrelacées entre les panneaux acryliques, des couches de métal peint en blanc renforcent l’effet d’éclat.













