Astro - Applique Edward Twin Noir mat univers Intérieur IP20 - 1441002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856109320
Réf. Sonepar
00649610932
Réf. Fournisseur
1441002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
L’applique murale Edward Twin affiche un style traditionnel interprété par le prisme de la modernité, pensée à grande échelle pour faire sensation dans les intérieurs spacieux. La base moulée sous pression, noir mat, se pare de détails or mat. On l’associe à notre abat-jour tambour fuselé 155 proposé en plusieurs finitions tissu et métal.