Astro - Applique Edward Wall Switched Noir mat univers Intérieur IP20 - 1441013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856118346
Réf. Sonepar
00649611834
Réf. Fournisseur
1441013
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
La collection Edward comprend une lampe de bureau et des appliques murales simples ou doubles. Il s’agit d’un style traditionnel filtré à travers une lentille moderne, avec des détails décoratifs épurés au profit de lignes épurées et fluides. Caractérisé par sa base noire mate moulée sous pression avec des détails en or mat, Edward s’associe à notre teinte Tapered Drum 155 dans une variété de finitions en tissu et en métal, de sorte qu’il peut être adapté à n’importe quel intérieur. Une bascule mince permet de contrôler la conception facilement et avec précision,