Astro - Applique Elba 400 Wall Tissu putty univers Intérieur IP20 - 1469002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118278

Réf. Sonepar

00649611827

Réf. Fournisseur

1469002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

montage mural:

Oui

appareillage:

non requis

Applique Elba 400 Wall Tissu putty référence 1469002 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif