Astro - Applique Elena Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1453003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115093

Réf. Sonepar

00649611509

Réf. Fournisseur

1453003

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Elena Noir mat référence 1453003 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

D'inspiration architecturale, l’applique murale pour salle d'eau Elena est éminemment polyvalente : elle trouve facilement sa place dans les espaces contemporains comme traditionnels. Elle se démarque par son bras en forme de gouttelette de métal liquide gelé en suspension et son design racé qui se fond aisément dans toutes les ambiances de salle d’eau. Associé à un diffuseur en verre opale et à un séduisant abat-jour circulaire en verre, elle offre un éclairage efficace, sans ombre, idéal pour le rasage ou le maquillage.