Astro - Applique Ella Wall Bronze clair univers Intérieur IP20 - 1470004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118407

Réf. Sonepar

00649561184

Réf. Fournisseur

1470004

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Ella Wall Bronze clair référence 1470004 univers Intérieur source non-incluse 2 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ella présente une base angulaire étonnamment moderne, associée à un élégant abat-jour en porcelaine. La porcelaine translucide diffuse délicatement la lumière des deux ampoules LED G9, projetant une lueur chaude et ambiante. Ella est l'applique murale idéale pour les couloirs et les salons.