Astro - Applique Epsilon LED Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1124007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 83 lm
puissance du système - 3.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856106640
Réf. Sonepar
00649610664
Réf. Fournisseur
1124007
Réf. Commerciale
Astro
flux lumineux utile:
83 lm
puissance du système:
3.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 3,4 W. 3000 K.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 45 l 82 P 130 mm