Astro - Applique Farringdon Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1366002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Farringdon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038856113105
Réf. Sonepar
00649611310
Réf. Fournisseur
1366002
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
Applique Farringdon Noir texturé référence 1366002 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
NoticePDF