fin de vie

Astro - Applique Halftone 400 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1425001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106916

Réf. Sonepar

00649610691

Réf. Fournisseur

1425001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Halftone 400 Blanc mat référence 1425001 univers Intérieur source incluse 10.2W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Applique murale intérieure.Finition Blanc mat.Ampoule LED 7,5W. 2700K.Protection IP20, convient aux salles de bain (zone 3).Classe I, mise à la terre.Dimensions : P97,2 Dia400 mm