Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Applique Halftone 600 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1425003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856106930

Réf. Sonepar

00649610693

Réf. Fournisseur

1425003

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Halftone 600 Blanc mat référence 1425003 univers Intérieur source incluse 15.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Applique murale intérieure.Finition Blanc mat.Ampoule LED 12,4W. 2700K.Protection IP20, convient aux salles de bain (zone 3).Classe I, mise à la terre.Dimensions : P67,2 Dia600 mm