Astro - Applique Harvard Wall Bronze univers Extérieur IP44 - 1402009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
nombre de lampes/modules - 1
couleur du boîtier/corps - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856105711
Réf. Sonepar
00649610571
Réf. Fournisseur
1402009
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
Les Atouts de l'article:
Une lanterne murale moderne avec une touche vintage, la Harvard ajoutera une touche agréable à n’importe quel schéma de conception. Son dos épuré, sa forme cuboïde avec LED vintage tubulaire offrent un design saisissant qui convient à la fois à une utilisation intérieure et extérieure.