Astro - Applique Harvard Wall Laiton naturel univers Extérieur IP44 - 1402007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105698

Réf. Sonepar

00649610569

Réf. Fournisseur

1402007

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

Applique Harvard Wall Laiton naturel référence 1402007 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 4W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Une lanterne murale moderne avec une touche vintage, la Harvard ajoutera une touche agréable à n’importe quel schéma de conception. Son dos épuré, sa forme cuboïde avec LED vintage tubulaire offrent un design saisissant qui convient à la fois à une utilisation intérieure et extérieure.