Astro - Applique Hashira 400 Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1442007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856109689
Réf. Sonepar
00649610968
Réf. Fournisseur
1442007
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
L'applique Hashira 400 offre une forme facettée contemporaine inspirée de l'architecture néoclassique. Elle émet des îlots de lumière définis, ascendants et descendants, produisant des ombres élaborées qui évoquent sa forme. Elle se décline en finitions nickel mat, noir mat ou or mat. Elle est dépourvue de fixations visibles pour un rendu uniforme. Son bornier à insertion directe permet un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils. Tous les raccordements sont faits à l'intérieur du plateau arrière.