Astro - Applique Homefield 160 Bronze univers Extérieur IP44 - 1095029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856082173
Réf. Sonepar
00649608217
Réf. Fournisseur
1095029
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Obtenir le style et l’échelle adaptés à la propriété peut également être délicat. La gamme Homefield propose un look classique et une gamme de tailles adaptées à la plupart des applications.