fin de vie

Astro - Applique Homefield Laiton naturel univers Extérieur IP44 - 1095034

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105995

Réf. Sonepar

00649610599

Réf. Fournisseur

1095034

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

Applique Homefield Laiton naturel référence 1095034 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Obtenir le style et l’échelle adaptés à la propriété peut également être délicat. La gamme Homefield propose un look classique et une gamme de tailles adaptées à la plupart des applications.