Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Applique Incline Twin Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1419006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119107

Réf. Sonepar

00649611910

Réf. Fournisseur

1419006

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

laiton

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Incline Twin Laiton massif référence 1419006 univers Extérieur source incluse 14.2W LED dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression