Astro - Applique io 265 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1409054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856122138
Réf. Sonepar
00649612213
Réf. Fournisseur
1409054
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Applique io 265 Chrome poli référence 1409054 univers Salle de bain source incluse 4.9W LED driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : NEW - remplace 1409003