Astro - Applique io 420 Or mat univers Salle de bain IP44 - 1409057

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122169

Réf. Sonepar

00649612216

Réf. Fournisseur

1409057

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique io 420 Or mat référence 1409057 univers Salle de bain source incluse 6.5W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif