Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astro - Applique io 665 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1409058

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122176

Réf. Sonepar

00649612217

Réf. Fournisseur

1409058

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique io 665 Chrome poli référence 1409058 univers Salle de bain source incluse 8.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif