Astro - Applique Jura Surface Laiton massif univers Extérieur IP44 - 1375011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856118964
Réf. Sonepar
00649611896
Réf. Fournisseur
1375011
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
Applique Jura Surface Laiton massif référence 1375011 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
NoticePDF