fin de vie

Astro - Applique Kappa LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1151003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856081626

Réf. Sonepar

00649151003

Réf. Fournisseur

1151003

Marque

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique Kappa LED Chrome poli référence 1151003 univers Salle de bain source incluse 3.4W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression