fin de vie

Astro - Applique Kappa LED Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1151004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 98 lm

  • puissance du système - 3.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106657

Réf. Sonepar

00649610665

Réf. Fournisseur

1151004

Réf. Commerciale

Astro

flux lumineux utile:

98 lm

puissance du système:

3.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

Applique Kappa LED Noir mat référence 1151004 univers Salle de bain source incluse 3.4W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Applique murale pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 3,4 W. 3000 K.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 45 l 82 P 130 mm