Astro - Applique Kashima 620 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1174004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 387 lm

  • puissance du système - 7.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856073492

Réf. Sonepar

00649607349

Réf. Fournisseur

1174004

Réf. Commerciale

Astro

flux lumineux utile:

387 lm

puissance du système:

7.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

55 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

longueur:

620 mm

Applique Kashima 620 LED Chrome poli référence 1174004 univers Salle de bain source incluse 8.2W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif