Astro - Applique Kea 140 Square Blanc texturé univers Extérieur IP65 - 1391005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856080230
Réf. Sonepar
00649391005
Réf. Fournisseur
1391005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique Kea 140 Square Blanc texturé référence 1391005 univers Extérieur source incluse 5.3W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.
Les Atouts de l'article:
De forme géométrique simple, Kea est classé IP65 et convient donc également à tout espace de salle de bain. Cette collection offre une multiptude de possibilités : montage au mur ou au plafond, rond ou carré, de tailles différentes, en fonction de l’esthétique souhaitée. Disponible dans une finition texturée noire ou blanche.